Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5261RT Suora liitin, 15A 125V, 5-15R, ruskea, 1 kpl, rengasliitin | BC9QDT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261RT Suora pistoke, 15A 125V, 5-15R, ruskea, 1 kpl, rengasliitin

Varastossa
Tuote: BC9QDT Malli: HBL5261RT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätRing-terminaali
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERing-terminaali
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
Pituus3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261RT Suora pistoke, 15A 125V, 5-15R, ruskea, 1 kpl, rengasliitin
€36.90 / yksikkö