Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Alennettu painevyöhykekokoonpano , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Vartalokuvio: Linjassa , Vartalo tyyli: Linjassa , Yhteys: NPT , Levyn materiaali: Silikoni , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Pituus: 10 " , Max. Paine: 175 psi , Mfr. Sarja: SS009 , Operaatio: Jatkuva , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Temp. Alue: 33 astetta 180 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Venttiilin tyyppi: Neljännesvuoren palloventtiili , Leveys: 4.62 "