Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 895-665ABCP Hanhenkaulahanan mittauspainike | AE6RJW 5UTV3

CHICAGO FAUCETS 895-665ABCP Hanhenkaulahanan mittauspainike

Varastossa
Tuote: AE6RJW Malli: 895-665ABCPRistiviite: 5UTV3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMatala lyijy
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 671-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.782
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleReikien lukumääräHinta
CHICAGO FAUCETS 786-G1AE3-665AB Hanhenkaulahanan mittauspainike | AE6RJT 5UTU9 786-G1AE3-665AB8"3€734.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 895-665ABCP Hanhenkaulahanan mittauspainike
€586.28 / yksikkö