Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, harmaa, termoplastinen | AE7ZHE 6C594

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, harmaa, termoplastinen

Varastossa
Tuote: AE7ZHE Malli: HBL5221Ristiviite: 6C594

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Peiteainekestomuovi
Korkeus1.08 "
Pituus4.56 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalikestomuovi
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
TyyppiFS / FD
Leveys2.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisävaruste duplex-astioille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.rakentaminenPeiteaineSuuntautuminenTyyppiLeveysKorkeusPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Säänkestävä kansi, valualumiini, Tavalliseen vaakasuuntaiseen laatikkokiinnitykseen | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 astetta C - 85 astetta. CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraLaite2.9 "0.81 "4.58 "€119.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Säänkestävä kansi, Valettu alumiini, Fs/Fd Box Mount | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 astetta C - 85 astetta. CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€119.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Säänkestävä kansi, harmaa termoplastinen, korroosionkestävä | AE7ZHF 6C595 HBL5222Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustavalettukestomuovi-Laite2.86 "1.1 "4.58 "€101.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, harmaa, termoplastinen
€106.02 / yksikkö