Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Säänkestävä kansi, harmaa termoplastinen, korroosionkestävä | AE7ZHF 6C595

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Säänkestävä kansi, harmaa termoplastinen, korroosionkestävä

Varastossa
Tuote: AE7ZHF Malli: HBL5222Ristiviite: 6C595

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Peiteainekestomuovi
Korkeus1.1 "
Pituus4.58 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalikestomuovi
AsennusPystysuora laatikkokiinnitys
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
TyyppiLaite
Leveys2.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisävaruste 15 ampeerin 2 ja 3 johtimelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.rakentaminenPeiteaineSuuntautuminenTyyppiLeveysKorkeusPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO Säänkestävä kansi, valualumiini, Tavalliseen vaakasuuntaiseen laatikkokiinnitykseen | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 astetta C - 85 astetta. CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraLaite2.9 "0.81 "4.58 "€116.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Säänkestävä kansi, Valettu alumiini, Fs/Fd Box Mount | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 astetta C - 85 astetta. CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€132.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Säänkestävä kansi, korroosionkestävä, harmaa, termoplastinen | AE7ZHE 6C594 HBL5221-40 astetta C - 85 astetta. CvalettukestomuoviPystyasennusFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€102.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Säänkestävä kansi, harmaa termoplastinen, korroosionkestävä
€116.52 / yksikkö