HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 16 - 20 A, 4-napainen, punainen | CE6TGT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R6W Iec Pin ja Sleeve -vastake, naaras, 16 - 20 A, 4 napaa, punainen

Tuote: CE6TGT Malli: HBL520R6W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
VaiheMulti
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R6W Iec Pin ja Sleeve -vastake, naaras, 16 - 20 A, 4 napaa, punainen