Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AC8QMU 3D851

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 napaa, musta

Varastossa
Tuote: AC8QMU Malli: HBL520C5WRistiviite: 3D851

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria20
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
VäriMusta
Johtimen koko# 14 - # 10 AWG
Nykyinen arvostelu20 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP7.5
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3Y
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännite347/600
Jännitearvot347 / 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 -nastaholkkiliitin | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460sininen3240 VAC--5€1,034.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AC8QMZ 3D881 HBL530C5W530Musta3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A10€731.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W nastaholkkiliitin | AC8QNP 3D923 HBL563C6W563punainen3240 / 415 VAC---€1,058.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 napaa, musta
€491.48 / yksikkö