Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1WR Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3-napainen | BD3GQP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1WR nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: BD3GQP Malli: HBL460CS1WR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€591.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Johtimen koko# 6 - # 4 AWG
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot600/250 VAC / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1WR nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3 napaa
€591.11 / yksikkö