HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | BD4KZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 480 VAC, 3 napaa, punainen

Tuote: BD4KZW Malli: HBL460B7WP
€640.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Väripunainen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot480 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 480 VAC, 3 napaa, punainen
€640.37 / yksikkö