Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AB3TPA Malli: HBL360B4WRistiviite: 1VCL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€727.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu60 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
TyyppiTuloaukko
Jännite125
Jännitearvot125 VAC
Teho7500
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,416.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W2020 A# 14 - # 10 AWG€262.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AC8QLL 3D694 HBL330B4W3030 A# 12 - # 10 AWG€528.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen
€727.01 / yksikkö