HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiivis nasta- ja holkkiliitäntä, 2 -napainen, 125 V, keltainen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 101 nylon , Väri: Keltainen , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Lämpötila-alue: 75-40 astetta C. , Tyyppi: Tuloaukko , Jännite: 125 , Jännitteen luokitus: 125 VAC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL320B4W
2020 A# 14 - # 10 AWG€262.93
A
HBL330B4W
3030 A# 12 - # 10 AWG€528.90
A
HBL360B4W
6060 A# 8 - # 2 AWG€727.01
A
HBL3100B4W
100100 A# 3 - # 1/0 AWG€1,416.37

Vesitiivis nasta- ja holkkiliitäntä, 2 -napainen, 125 V, keltainen

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -sisääntulot ovat ihanteellisia luomaan turvalliset liitännät sähkölaitteisiin estämällä johtojen tahaton irtoaminen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä urospuolisissa sisääntuloissa on PBT-kotelo, jossa on kertamuovipidike ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä yksivaiheisissa tuloliitännöissä on tiivistetiivisterengas, joka tarjoaa vesitiiviin tiivistyksen, ja kiinteät yksiosaiset tulotapit luotettavia sähköliitäntöjä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä keltaisia, 125 V:n tuloliitäntöjä, jotka ovat saatavilla 20, 30, 60 ja 100 A virtaluokissa.
Raptor Supplies tarjoaa myös 3 vaihetta 600V nasta- ja holkkiliitännät sähkökäyttöön, joka vaatii jopa 600 V jännitettä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?