Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 30 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNY 1VCK8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB3TNY Malli: HBL330P7WRistiviite: 1VCK8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiPistoke
Jännite480
Jännitearvot480 VAC
Langan koko# 12 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaVäriJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPNapojen lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Keltainen125 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-2€1,052.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 20 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020punainen480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-2€369.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 30 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Keltainen125 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-2€562.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 125 VAC, 2-napainen, keltainen | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Keltainen125 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-2€797.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 60 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060punainen480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-2€788.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, uros, 100A, 347-600 VAC, musta | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Musta347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,305.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100A, 277 - 480 VAC, punainen | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100punainen277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,264.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 30 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen
€576.41 / yksikkö