Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2736 Laipallinen astia, 30A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PXU 3D094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 laipallinen pistorasia, 30 A, 3-vaihe, 480 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8PXU Malli: HBL2736Ristiviite: 3D094

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€145.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
Ampeeria30
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.27 "
HP10
IP-luokitus20
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
Maks. HP10
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL16-30R
NEMA-luokitusL16-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
TyyppiSuojaamaton
Jännite480 VAC
Jännitearvot3 Vaihe 480 VAC
Teho14400 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2316 Laipallinen astia, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PVY 3D035 HBL2316Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon1L5-20R€86.65
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2326 Laipallinen astia, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWA 3D037 HBL2326Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon2L6-20R€88.57
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2336 Laipallinen astia, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWB 3D038 HBL2336Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon2L7-20R€85.97
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2346 Laipallinen astia, 20A, 480VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWC 3D039 HBL2346Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon5L8-20R€97.93
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2356 Laipallinen astia, 20A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWG 3D043 HBL2356Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon-L9-20R€86.72
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2416 Laipallinen astia, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PWL 3D048 HBL2416Laipallinen astia4420Valkoinen3.06 "Nylon2L14-20R€102.14
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2426 Laipallinen astia, 20A, 3-vaiheinen, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PWM 3D049 HBL2426Laipallinen astia4420Valkoinen3.06 "Nylon3L15-20R€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 laipallinen pistorasia, 30 A, 3-vaihe, 480 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€145.19 / yksikkö