Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.030.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 12 mm, 50 PK | AB6ZPW 22TA66

APPROVED VENDOR M51010.030.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB6ZPW Malli: M51010.030.0012Ristiviite: 22TA66 / 42GM50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0463
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 12 mm, 50 PK
€3.20 /pakkaus