HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2715SWR Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | CE6TAY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SWR laipallinen tulo, 30A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa

Tuote: CE6TAY Malli: HBL2715SWR
€222.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.69 "
EristysEristetty runko
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SWR laipallinen tulo, 30A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa
€222.00 / yksikkö