Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650 -huuhtelusäiliö, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD3YUC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650-huuhtelupistoke, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD3YUC Malli: HBL2650
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
€73.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.31 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL9-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot600 VAC
Teho18000 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2650-huuhtelupistoke, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€73.40 / yksikkö