Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2626 Laipallinen astia, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PXD 3D075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2626 laipallinen pistorasia, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8PXD Malli: HBL2626Ristiviite: 3D075

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
Ampeeria30
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.09 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL6-30R
NEMA-luokitusL6-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2316 Laipallinen astia, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PVY 3D035 HBL2316Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon1L5-20R€86.65
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2326 Laipallinen astia, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWA 3D037 HBL2326Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon2L6-20R€88.57
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2336 Laipallinen astia, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWB 3D038 HBL2336Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon2L7-20R€85.97
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2346 Laipallinen astia, 20A, 480VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWC 3D039 HBL2346Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon5L8-20R€97.93
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2356 Laipallinen astia, 20A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWG 3D043 HBL2356Laipallinen astia4420Valkoinen2.88 "Nylon-L9-20R€86.72
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2416 Laipallinen astia, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PWL 3D048 HBL2416Laipallinen astia4420Valkoinen3.06 "Nylon2L14-20R€102.14
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2426 Laipallinen astia, 20A, 3-vaiheinen, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PWM 3D049 HBL2426Laipallinen astia4420Valkoinen3.06 "Nylon3L15-20R€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2626 laipallinen pistorasia, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€114.83 / yksikkö