HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625SW laipallinen sisääntulo, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen, harmaa | CE6TET

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625SW laipallinen tulo, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, harmaa

Tuote: CE6TET Malli: HBL2625SW
€195.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu laipallinen tuloaukko
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.27 "
EristysEristetty runko
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL6-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 V
Teho7500 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625SW laipallinen tulo, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, harmaa
€195.59 / yksikkö