Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LVZ7 Hammashihnan korkeus 225 Hampaiden pituus 1800 Mm AB2GEV

DAYTON 1LVZ7 Hammashihnan korkeus 225 Hampaiden pituus 1800 mm

Varastossa
Tuote: AB2GEV Malli: 1LVZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHT
Toimialanumero18008M20
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä225
Piki8mm
Pitch pituus1800mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4010363000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHU6 Hammashihnan korkeus 60 hampaiden pituus 480 Mm | AA9JDL 1DHU64808M2060480mm€30.46
DAYTON 1DHV1 Hammashihnan korkeus 70 hampaiden pituus 560 Mm | AA9JDN 1DHV15608M2070560mm€34.20
DAYTON 1DHV5 Hammashihnan korkeus 75 hampaiden pituus 600 Mm | AA9JDQ 1DHV56008M2075600mm€35.50
DAYTON 1DHV9 Hammashihnan korkeus 80 hampaiden pituus 640 Mm | AA9JDT 1DHV96408M2080640mm€37.13
DAYTON 1DHW4 Hammashihnan korkeus 90 hampaiden pituus 720 Mm | AA9JDV 1LVV47208M2090720mm€40.31
DAYTON 1DHW8 Hammashihnan korkeus 100 hampaiden pituus 800 Mm | AA9JDX 1LVV88008M20100800mm€43.13
DAYTON 1LVR7 Hammashihnan korkeus 110 Hampaiden pituus 880 Mm | AB2GDL 1 LVR78808M20110880mm€45.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LVZ7 Hammashihnan korkeus 225 Hampaiden pituus 1800 mm
€78.65 / yksikkö