Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2625 Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | AC8PXC 3D074

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 laipallinen tulo, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8PXC Malli: HBL2625Ristiviite: 3D074

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria30
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.09 "
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL6-30P
NEMA-luokitusL6-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 laipallinen tuloliitäntä, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | AC8PVX 3D034 HBL2315Laipallinen sisääntulo4420Valkoinen2.88 "Nylon-L5-20P€54.69
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2325 Laipallinen tuloliitäntä, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | AC8PVZ 3D036 HBL2325Laipallinen sisääntulo4420Valkoinen2.88 "Nylon-L6-20P€53.12
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2415 Laipallinen sisääntulo, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, valkoinen | AC8PWK 3D047 HBL2415Laipallinen sisääntulo4420Valkoinen3.06 "Nylon2L14-20P€78.45
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2615 Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | AC8PXA 3D072 HBL2615Laipallinen sisääntulo2030Valkoinen2.88 "Nylon-L5-30P€99.23
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2715 Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | AC8PXP 3D090 HBL2715Laipallinen sisääntulo2030Valkoinen3.06 "Nylon-L14-30P€113.95
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2725 Laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, valkoinen | AC8PXR 3D092 HBL2725Laipallinen sisääntulo2030Valkoinen3.06 "Nylon-L15-30P€119.69
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2815 Laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, valkoinen | AC8PYD 3D103 HBL2815Laipallinen sisääntulo4430Valkoinen3.06 "Nylon-L21-30P€116.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 laipallinen tulo, 30A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen
€95.33 / yksikkö