Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 24242 harjaslevy 4.5 tuuman halkaisija 3/4 tuuman leikkuri 80g | AF2FMY 6RX97

3M 24242 Harjaslevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 3/4 tuuman leikkaus 80 g

Varastossa
Tuote: AF2FMY Malli: 24242Ristiviite: 6RX97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
VäriKeltainen
Halkaisija4.5 "
sisu80
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5/8 "-11 INT
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärisisuHinta
3M 24241 harjaslevy 4.5 tuuman halkaisija 3/4 tuuman leikkaus 50g | AF2FMX 6RX96 24241Vihreä50€63.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 24242 Harjaslevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 3/4 tuuman leikkaus 80 g
€66.71 / yksikkö