Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD mutterirunner 1/4 tuuman suora käyttö 90 Psi | AG7ABW 49U010

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterikannatin 1/4 tuuman suoraveto 90 Psi

Varastossa
Tuote: AG7ABW Malli: QA1L05D4LDRistiviite: 49U010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,358.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen mutterinjohdin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma16
Aseman koko1 / 4 "
Drive SystemSuora asema
Vapaa nopeus500 rpm
pään leveys0.52 "
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus8 15 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Vääntömomenttialue pehmeä0-102.3 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.53
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8467115020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alusta alkuun (1-11 / 32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaAseman kokoDrive SystemVapaa nopeuspään leveysKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterinjohdin 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Käännettävä tyynykytkin600 rpm1"13.125 "€2,958.66
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 -mutterinjohdin 27.0 CFF 15 - 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Käännettävä tyynykytkin1400 rpm1"13 3 / 32 "€3,672.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterikannatin 1/4 tuuman suoraveto 90 Psi
€2,358.18 / yksikkö