Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL21CM28 Pistokesovitin 15a 125v | AC8QJR 3D536

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Pistokeadapteri 15a 125v

Varastossa
Tuote: AC8QJR Malli: HBL21CM28Ristiviite: 3D536

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokesovitin
Terän lopun tyyliSuora terä
VäriValkoinen
Connector TypeL5-20R
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Myyntipisteiden lukumäärä1
Liitä kokoonpano5-15P
Virran merkkivaloEi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän loppuarvosana (15A 125V)
    • NEMA-liitin (L5-20R)
    • Paikan päättymisluokitus (20A 125V)
    • Paikan lopputyyli (Twist-Lock (R))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeeräNEMA-pistokkeen määrityksetLiitä kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2129 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2-napainen | AC8PVM 3D021 HBL2129Valkoinen5-20RPistokesovitinL5-20PL5-20P€171.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2-napainen | AC8PVN 3D024 HBL2271ValkoinenL5-15RPistokesovitin5-15P5-15P€177.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 -adapteri, 2-napainen, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Valkoinen5-20RSovitinL5-30PL5-30P€158.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A -sovitin, 2-napainen, 15 A, valkoinen | AC8QFE 3D294 9053AValkoinen5-15RSovitinEi-NEMA5-15P€133.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A -sovitin, 2-napainen, 15 A, musta | AC8QFF 3D295 9054AMusta3 WireSovitin5-15P5-15P€111.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL21CM29 -liitinadapteri 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Valkoinen5-20RPistokesovitinL5-20PL5-20P€144.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Pistokeadapteri 15a 125v
€147.25 / yksikkö