Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2129 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2-napainen | AC8PVM 3D021

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AC8PVM Malli: HBL2129Ristiviite: 3D021

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokesovitin
Terän lopun tyyliTwist-Lock (oikea)
VäriValkoinen
Connector Type5-20R
Nykyinen arvostelu15 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliKytkeä
NEMA-pistokkeen määrityksetL5-20P
Myyntipisteiden lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Liitä kokoonpanoL5-20P
Virran merkkivaloEi
Jännite120 VAC
Jännitearvot125 VAC
Teho2500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän loppuarvosana (20A 125V)
    • NEMA-liitin (5-20R)
    • Paikan päättymisluokitus (20A 125V)
    • Slot End Style (suora terä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeeräNEMA-pistokkeen määrityksetLiitä kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2-napainen | AC8PVN 3D024 HBL2271ValkoinenL5-15RPistokesovitin5-15P5-15P€177.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 -adapteri, 2-napainen, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Valkoinen5-20RSovitinL5-30PL5-30P€158.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A -sovitin, 2-napainen, 15 A, valkoinen | AC8QFE 3D294 9053AValkoinen5-15RSovitinEi-NEMA5-15P€133.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A -sovitin, 2-napainen, 15 A, musta | AC8QFF 3D295 9054AMusta3 WireSovitin5-15P5-15P€111.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL21CM28 Pistokesovitin 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28ValkoinenL5-20RPistokesovitin5-15P5-15P€147.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL21CM29 -liitinadapteri 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Valkoinen5-20RPistokesovitinL5-20PL5-20P€144.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon-sovitin, 15 A, 125 VAC, 2 napaa
€171.86 / yksikkö