Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISON GEAR & ENGINEERING P125-725-1000W Asennuslevy 725 Lähtö | AF8AUR 24MA55

BISON GEAR & ENGINEERING P125-725-1000W Asennuslevy 725 Lähtö

Varastossa
Tuote: AF8AUR Malli: P125-725-1000WRistiviite: 24MA55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslevy
ToimintoAsennuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8503009520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (41C215, 41C216, 41C217, 41C218, 41C219, 41C220, 41C221, 41C222, 41C223, 41C224, 41C225, 41C226, 41C227, 41C228, 41C229, 41C230, 41C231, 41C232, 41C233, 41C234, 41C235, 41C236, 41C237, 41C238, 41C239, 41C240, XNUMXCXNUMX XNUMXCXNUMX, XNUMXCXNUMX, XNUMXCXNUMX)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BISON GEAR & ENGINEERING P125-720-1000W Asennuslevy 720 Lähtö | AF8AUQ 24MA54 P125-720-1000W€54.31
BISON GEAR & ENGINEERING P125-730-1000W Asennuslevy 730 Lähtö | AF8AUT 24MA56 P125-730-1000W€59.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P125-725-1000W Asennuslevy 725 Lähtö
€56.77 / yksikkö