Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 -liitin, uros, 1 jalan kaapelilla, 20 A, 4-napainen | AB9MPU 2DZV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Pistoke, uros, 1 jalan kaapeli, 20 A, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AB9MPU Malli: RM2304PB001Ristiviite: 2DZV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Vahvistimet AC20
VäriHarmaa
KapellimestariKupari
Johtimen koko# 12 AWG, # 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus1ft.
Nykyinen arvostelu20 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari12
Takin tyyppiMTW
MateriaaliYhdistetty
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä4
Kytke pääMies
Plug Type4-johdin
TyyppiMies, eristetty maa
Jännitearvot600 V
Teho12000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (uros)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMittari / kapellimestariJohtimien lukumääräNapojen lukumääräPlug TypeTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 -liitin, uros, 1-jalkaisella kaapelilla, 20 A, 3-napainen | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-johdinMies€168.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 -liitin, uros, 1 jalan kaapelilla, 20 A, 6-napainen | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-johdinMies, erittäin neutraali, eristetty maa€198.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Pistoke, uros, 1 jalan kaapeli, 20 A, 4 napaa
€173.88 / yksikkö