RED HAT Solenoidiventtiili manuaalisilla ohjaimilla


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 1/2 "johdin 18" johdoilla , Hz: 50/60 , IP-luokitus: 66 , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Kokonaiskorkeus: 3.75 " , Kokonaispituus: 1-11 / 16 " , Kokonaisleveys: 1.437 " , Tiivisteen materiaali: NBR , Tyyppi: Ilma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi , Venttiilin suunnittelu: 3-tie / 2-asento , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVenttiilin kokoonpanoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsKäämiMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusAukko Dia.Hinta (ei alv)
A
8320G136MS
Normaalisti auki1.75 "0.066.1Vesitiivis ilman liitäntärasiaa180-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€237.48
A
EF8320G174MS
Yleismaailmallinen1.375 "0.1217.1Räjähdys- ja vesitiiviit200-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€411.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?