Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL1389MQR -kytkentäkaappi, naarasliittimellä, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kytkinkotelo, naarasliittimellä, 30 A, 600 VAC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AC3XER Malli: HBL1389MQRRistiviite: 2XE16

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytketty kotelo
Vahvistimet AC30
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
Ulottuvuus4.52 x 3.97 x 3.4 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Korkeus3.4 "
Pituus4.52 "
Maks. HP20
Maks. Jännite600 VAC
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Käyttölämpötila.60-40 astetta C.
Vaihe3
Kytke pääNainen
Plug Type4-johdin
Kytkimen tyyppi3 napaa
TyyppiNaisten astian kanssa
Teho18000
Leveys3.97 "
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (Nainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKotelon tyyppiAltistumisolosuhteetLeveysKorkeuseräPituusMaks. HPHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL1389MQ5 -kytkentäkotelo, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Yhdenpäisellä naarasjohdollaNEMA 1Sisäkuiva3.97 "3.4 "Kytketty kotelo4.52 "20€617.65
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBLDS3MQR Koteloitu katkaisija, liittimellä, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRNaisten astian kanssaNEMA 4XSisä ja Ulko6"4.12 "Suljettu irtikytkin8.5 "15€1,030.21
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Yhdenpäisellä naarasjohdollaNEMA 4XSisä ja Ulko6"4.12 "Suljettu irtikytkin8.5 "15€940.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR kytkinkotelo, naarasliittimellä, 30 A, 600 VAC, 3 napaa
€626.43 / yksikkö