Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: AC3XEV Malli: HBLDS3MQ5Ristiviite: 2XE19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€940.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Vahvistimet AC30
KapellimestariKupari
Johdon pituus5ft.
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 2200 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
Kotelon tyyppiNEMA 4X
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
Mittari / kapellimestari10/4
Korkeus4.12 "
Takki väriHarmaa
Takin tyyppiTC-ER
Pituus8.5 "
Maks. HP15
Maks. Jännite600 VAC
Min. Syklien lukumäärä10000
AsennustyyliRuuvi
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe3
Kytke pääNainen
Plug Type4-johdin
Kytkimen tyyppi3 napaa
TyyppiYhdenpäisellä naarasjohdolla
Teho18000
Leveys6"
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKotelon tyyppiAltistumisolosuhteetLeveysKorkeuseräPituusMaks. HPHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL1389MQR -kytkentäkaappi, naarasliittimellä, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRNaisten astian kanssaNEMA 1Sisäkuiva3.97 "3.4 "Kytketty kotelo4.52 "20€626.43
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL1389MQ5 -kytkentäkotelo, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Yhdenpäisellä naarasjohdollaNEMA 1Sisäkuiva3.97 "3.4 "Kytketty kotelo4.52 "20€617.65
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBLDS3MQR Koteloitu katkaisija, liittimellä, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRNaisten astian kanssaNEMA 4XSisä ja Ulko6"4.12 "Suljettu irtikytkin8.5 "15€1,030.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 suljettu katkaisin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A
€940.54 / yksikkö