Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 510124G Flat Washer, Thick, Fits 1-1/4 Inch Size, 10Pk | AF2XHC 6YPH0

EARNEST 510124G litteä aluslevy, paksu, sopii 1-1/4 tuuman kokoon, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF2XHC Malli: 510124GRistiviite: 6YPH0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.375 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino2.92
Rockwellin kovuusC43 - C49
Koko1 1/4 lbs.
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+014 / -. 015
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoKokoHinta
EARNEST 510120G litteä aluslevy, paksu, sopii 1 tuuman kokoon, 10 kpl | AF2XHA 6YPG8 510120G1"1-1 / 16 "2"21"€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 510124G litteä aluslevy, paksu, sopii 1-1/4 tuuman kokoon, 10 pk
€65.06 /pakkaus