HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 Läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa | AF9ANP 29RW97

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa

Tuote: AF9ANP Malli: HAP4Ristiviite: 29RW97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapakansi
VäriHarmaa
Syvyys1-13 / 64 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1 19 / 64 "
NEMA-luokitusNEMA 4X
Käyttölämpötila.-40 - 149 astetta
Jännitearvot24 VDC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ahp1600-sarjalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa X 1 tuumaa | AF9ANM 29RW95 HAP 227 / 32 "4.5 "4.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa