HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa X 1 tuumaa | AF9ANM 29RW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 läsnäolotunnistimen navan kansi, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa

Tuote: AF9ANM Malli: HAP2Ristiviite: 29RW95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapakansi
VäriHarmaa
Syvyys27 / 32 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.5 "
NEMA-luokitusNEMA 4X
Käyttölämpötila.-40 - 149 astetta
Jännitearvot24 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää kiinnitysruuvit ja tiivisteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 Läsnäoloanturin navan kansi, 1/2 tuumaa | AF9ANP 29RW97 HAP 41-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 läsnäolotunnistimen navan kansi, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa