Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Pistoke Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Johdon pituus, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen | AE7LKG 5Z977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft johdon pituus, 4-6 Ma matkataso, keltainen

Varastossa
Tuote: AE7LKG Malli: GFP15MRistiviite: 5Z977
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
€738.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-in GFCI ja Quad Outlet Box
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi4 myyntipistettä
Johdon pituus6ft.
Nykyinen arvostelu15 A
KotelointiluokkaNEMA 3R
Mittari / kapellimestari14/3
HP1/2
Hz60
Materiaalikestomuovi
NEC-johdonimitysSJEOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(4) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Pituusalue5-10 jalkaa
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot120 VAC
Teho1875
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluMittari / kapellimestariHPNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Pistoke Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Johdon pituus, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen | AE7LKH 5Z978 GFP20M2020 A12/315-20P(4) 5 - 20R€657.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft johdon pituus, 4-6 Ma matkataso, keltainen
€738.99 / yksikkö