Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Pistoke Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Johdon pituus, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft johdon pituus, 4-6 Ma matkataso, keltainen

Varastossa
Tuote: AE7LKH Malli: GFP20MRistiviite: 5Z978

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€657.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-in GFCI ja Quad Outlet Box
Ampeeria20
VäriKeltainen
Konfigurointi4 myyntipistettä
Johdon pituus6ft.
Nykyinen arvostelu20 A
KotelointiluokkaNEMA 3R
Mittari / kapellimestari12/3
HP1
Hz60
Materiaalikestomuovi
NEC-johdonimitysSJEOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset(4) 5 - 20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Pituusalue5-10 jalkaa
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot120 VAC
Teho2500
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluMittari / kapellimestariHPNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Pistoke Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Johdon pituus, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen | AE7LKG 5Z977 GFP15M1515 A14/31/25-15P(4) 5 - 15R€738.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft johdon pituus, 4-6 Ma matkataso, keltainen
€657.00 / yksikkö