Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW531 Kiinteä langallinen Gfci, ei lähtöä, 30A 3-vaihe 250VAC, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen | BD2UWZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW531 kiinteä langallinen Gfci, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 250VAC, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen

Varastossa
Tuote: BD2UWZ Malli: GFHW531

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€862.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
VäriKeltainen
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Johtimien lukumäärä4
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
Jännitearvot3 Vaihe 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW531 kiinteä langallinen Gfci, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 250VAC, 4-6 Ma laukaisutaso, keltainen
€862.40 / yksikkö