Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 03382 Ansa-adapteri 2 tuuman napa x luisti | AC9TQT 3JWD9

MUELLER INDUSTRIES 03382 Trap -sovitin 2 tuuman napa x liuku

Varastossa
Tuote: AC9TQT Malli: 03382Ristiviite: 3JWD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten ansa-adapteri mutterilla ja aluslevyllä
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x liukunivel
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 03382 Trap -sovitin 2 tuuman napa x liuku
€8.01 / yksikkö