Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFHW13115 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänimerkki, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13115 kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120VAC, 4-6 Ma

Varastossa
Tuote: AA9JFB Malli: GFHW13115Ristiviite: 1DJF3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€664.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
Vahvistimet AC30
ÄänihälytysKyllä
VäriKeltainen
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Kotelointiluokka4X
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Lyijypituus6ft.
Materiaalivalox
AsennustyyliPaneeliasennus / pinta
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
TyyppiLangallinen, äänihälytys
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13105 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Langallinen120 VAC€544.67
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23105 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Langallinen240 VAC€682.43
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23115 Langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Langallinen, äänihälytys240 VAC€749.40
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFHW33115 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänimerkki, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€815.10
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW431 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 120 / 208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€1,026.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13115 kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€664.14 / yksikkö