Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20380LS Label Nfr Isopropyylialkoholi - 50 kpl pakkaus | AF3NWK 8A840

BRADY 20380LS Label Nfr Isopropyylialkoholi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NWK Malli: 20380LSRistiviite: 8A840

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR purista pullon etiketti
Koko3-7/8 x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 20382LS Nfr etiketti Metyyli/etyyli/ketoni - 50 kpl pakkaus | AF4ZZJ 9TUY9 20382LS€44.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20380LS Label Nfr Isopropyylialkoholi - 50 kpl pakkaus
€77.71 / yksikkö