Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23105 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma

Varastossa
Tuote: AA9JFD Malli: GFHW23105Ristiviite: 1DJF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
Vahvistimet AC30
ÄänihälytysEi
VäriKeltainen
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Kotelointiluokka4X
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Lyijypituus6ft.
Materiaalivalox
AsennustyyliPaneeliasennus / pinta
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
TyyppiLangallinen
Jännitearvot240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7493
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13105 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Langallinen120 VAC€544.67
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFHW13115 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänimerkki, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Langallinen, äänihälytys120 VAC€664.14
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23115 Langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Langallinen, äänihälytys240 VAC€749.40
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFHW33115 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänimerkki, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€815.10
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW431 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 120 / 208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€1,026.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma
€682.43 / yksikkö