Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 11475 Ilmavyöhiomakone Yleinen 0.7 hv 1 / 4-1 tuumaa | AA3WUD 11X739

DYNABRADE 11475 ilmahihnahiomakone, yleinen 0.7 Hp 1/4-1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WUD Malli: 11475Ristiviite: 11X739

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,046.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
Vyön koko1/4 - 1 "L x 30" P
CFM @ täysi kuorma32
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus18,000 rpm
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus21 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMin. Letkun kokoKokonaispituusMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHinta
DYNABRADE 14000 -hihnahiomakone, teollisuus, 0.5 hv, 1/8 tuuman hihnan koko | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,026.35
DYNABRADE 14010 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Teollinen€1,412.37
DYNABRADE 40320 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€986.61
DYNABRADE 40321 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,384.01
DYNABRADE 40326 Hihnahiomakone Industrial 0.5 Hv 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Teollinen€1,036.14
DYNABRADE 15003 Ilmavyöhiomakone Industrial 0.4 Hv 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Teollinen€964.33
DYNABRADE 11477 Ilman hihnan hiomakone Industrial 2 Hp 1-2 tuumaa | AA4VHD 13F629 1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Teollinen€3,977.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 11475 ilmahihnahiomakone, yleinen 0.7 Hp 1/4-1 tuumaa
€2,046.94 / yksikkö