HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS FCR2U6SP -kuitukoteloteline 2u | AA4ZEE 13K599

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FCR2U6SP kuitukotelon telineasennus 2u

Tuote: AA4ZEE Malli: FCR2U6SPRistiviite: 13K599

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitukotelo
Syvyys17 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Korkeus3.5 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
AsennustyyliTeline
Rack-yksiköt2
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.64
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS FCR3U12SP -kuitukoteloteline 3u | AA4ZED 13K598 FCR3U12SP5.25 "€857.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FCR2U6SP kuitukotelon telineasennus 2u