HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS FCR3U12SP -kuitukoteloteline 3u | AA4ZED 13K598

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FCR3U12SP kuitukotelon telineasennus 3u

Varastossa
Tuote: AA4ZED Malli: FCR3U12SPRistiviite: 13K598

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitukotelo
Syvyys17 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Korkeus5.25 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
AsennustyyliTeline
Rack-yksiköt3
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.755
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS FCR2U6SP -kuitukoteloteline 2u | AA4ZEE 13K599 FCR2U6SP3.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FCR3U12SP kuitukotelon telineasennus 3u
€857.77 / yksikkö