STENS Ilmansuodattimet


Suodattaa
materiaali: Metallinen yläosa
TyyliMalliHalkaisijaPituusKokoHinta (ei alv)
A
605228
-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "L 3-1 / 2"€22.17
B
100184
-4"H 2-1 / 4 "L 2-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
C
100416
---€5.66
D
100450
-3.875 "H 1-1 / 4 "L 3-7 / 16"-
Tarjouspyyntö
E
100632
-5.125 "H 1-1 / 4 "L 2-7 / 8"-
Tarjouspyyntö
F
100859
-1.75 "K 1/2 "L 1-9 / 16"€3.23
G
100871
-3 31 / 32 "H 3-1 / 16 "L 2-15 / 32"-
Tarjouspyyntö
H
100895
-7.125 "H 3-1 / 8 "Kapea pää 2"-
Tarjouspyyntö
I
100052
-6"H 3 "L 6" Kapea pää 2 "-
Tarjouspyyntö
J
100089
-7.25 "H 2-13 / 32 "Kapea pää 2-3 / 16"-
Tarjouspyyntö
K
100293
-10.375 "H 1-11 / 32 "L 2-7 / 8"-
Tarjouspyyntö
L
605687
-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "L 1-3 / 16"-
Tarjouspyyntö
M
100709
-2.375 "K 1/4 "L 2-3 / 8"€6.51
N
100812
-2.75 "H 2-7 / 8 "L 1-3 / 4"-
Tarjouspyyntö
O
100941
-4.625 "H 2-13 / 16 "L 3-3 / 4"-
Tarjouspyyntö
P
102370
-7.375 "H 2-5 / 8 "L 3-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
Q
102414
-5.125 "H 1-3 / 8 "L 3-7 / 16"€17.57
R
102525
-5 13/16 jalkaa.H 1-1 / 4 "L 3-11 / 16"-
Tarjouspyyntö
S
102561
-3 1 / 16 "K 5/16 "L 3-7 / 64"-
Tarjouspyyntö
C
102565
-2.625 "K 9/16 "L 2-9 / 16"€9.88
T
100153
-7.375 "H 1-1 / 2 "L 4-3 / 8"€21.00
U
102569
-4.156 "H 1-3 / 8 "L 2-5 / 8"€11.30
V
100093
-4"H 3 "W 2-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
W
100085
-7.25 "H 3 "Kapea pää 2-3 / 16"€23.19
X
100160
-8 5 / 16 "H 1-3 / 16 "L 3-3 / 4"-
Tarjouspyyntö
Y
100164
-9 11 / 16 "H 2-1 / 2 "L 3-3 / 16"€20.21
Z
100511
-5.625 "H 1-1 / 2 "L 4-5 / 8"€7.95
A1
100606
-5 11 / 16 "H 1-1 / 4 "L 3-11 / 64"-
Tarjouspyyntö
B1
100529
-5.25 "H 1-3 / 8 "L 3-5 / 8"€6.31
C1
100586
-4.375 "H 1-1 / 8 "L 2-1 / 2"€3.52
D1
100640
-7.25 "H 1-1 / 2 "L 3-1 / 8"€17.35
E1
100957
-4.625 "H 3-3 / 8 "L 3-3 / 4"€21.21
C
102644
-2.625 "H 3/4 "Kapea pää 2-3 / 16"€3.62
F1
102875
-9"H 1-1 / 2 "L 3-3 / 16"€17.25
G1
605365
-3"H 1-1 / 4 "L 2-1 / 2"€29.72
H1
605840
-4.25 "H 2-5 / 16 "L 3-3 / 32"-
Tarjouspyyntö
I1
100222
OD 1-3 / 4 "ID 7/8"-H 2-7 / 8 "€5.93
J1
100533
OD 3-1 / 2 "ID 1-3 / 4"-H 7-3 / 8 "€35.65
K1
100008
OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
Tarjouspyyntö
L1
100073
OD 4-1 / 4 "ID 1-7 / 8"-H 3-3 / 4 "€15.07
M1
102305
OD 4-1 / 8 "ID 2-1 / 2"-H 10-3 / 4 "€34.23
N1
100065
OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 3 "€13.30
O1
100040
OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€12.21
P1
100758
OD 7 "ID 5-1 / 2"-H 2-15 / 16 "€14.87
Q1
100107
OD 7 "ID 5-1 / 2"-H 1-3 / 4 "€13.72
R1
100016
OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€12.08
S1
100149
OD 8 "ID 6-5 / 8"-H 2-1 / 8 "€15.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?