HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CX1RGY -kommunikaatiolevy 25pin harmaa | AD7AQT 4D219

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CX1RGY-tietoliikennelevy 25-nastainen harmaa

Tuote: AD7AQT Malli: CX1RGYRistiviite: 4D219

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintälevy
VäriHarmaa
Pituus4.63 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CX1RGY-tietoliikennelevy 25-nastainen harmaa