Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120AL -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, manteli | BC9AJY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120AL vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, manteli

Varastossa
Tuote: BC9AJY Malli: CSB120AL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriManteli
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.83 "
Pituus4.18 "
MateriaaliNylon
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.49 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.VäriLiitännätJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluKorkeusOsoitinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL Vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustapunainenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.31 "20 A1.86 "Valo palaa, kun kuorma on päällä€114.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Vipukytkin, yksi napainen, 15A, 120VAC, valkoinen | AZ4BHF RAYFSQFW32 astetta F - 104 astetta F.Valkoinen-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI -kytkin, yksinapainen, 15A, 120VAC, norsunluu | AZ4PVU RAYFSQFI32 astetta F - 104 astetta F.Norsunluu-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120VAC, kevyt manteli | AZ4XER RAYFSQFLA32 astetta F - 104 astetta F.Kevyt manteli-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC7RRD HBL1221WHCSSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaValkoinenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-€33.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN Vipukytkin, yksinapainen, 20A, 347VAC, ruskea | BC7RRE HBL18221CNSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaRuskeaSelkä ja sivu kytketty347 VAC1.3 "20 A1.86 "-€38.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I Seinäkytkin, 1 napainen, 20A, Norsunluu, 120 - 277V AC, Taka ja sivu | BC7WUQ 49YL39 CSB120ISuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaNorsunluuSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120AL vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, manteli
€16.15 / yksikkö