Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 210 345 100 mm , Kotelon korkeus: 100 mm , Kotelon pituus: 345 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Alustan syvyys: 15 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 200 x 175 mm , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 200 175 15 mm , Punnituspinnan syvyys: 175 mm , Punnituspinnan leveys: 200 mm
PLSG-sarjan tarkkuusvaa'at
KERN & SOHN PLSG -sarjan tarkkuusvaakoja käytetään tieteellisissä laboratorioissa, lääkelaitoksissa ja teollisuuslaitoksissa aineiden tarkkaan ja täsmälliseen punnitsemiseen. Ne takaavat luotettavat mittaukset ja ovat ihanteellisia tutkimukseen, laadunvalvontaan ja formulointiprosesseihin korkean tarkkuuden ja toistettavuuden ylläpitämiseksi. Nämä tarkkuusvaa'at kestävät 120 g - 64 kg painoja ja niiden luettavuus vaihtelee 1 g - 0.1 mg. Tietyissä malleissa (heikko luettavuus) on vetosuoja parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Näissä PLSG-sarjan suuren kapasiteetin malleissa on suuri punnitusalusta raskaita kuormia varten.