Pallo: Messinki , Pohjamateriaalia: Teräs , Puhaltimen materiaali: Teräs , Kulhon materiaali: polykarbonaatti , Väri: Oranssi , johtovahvistimet: 20A , Johdon tyyppi: Keskitaso , Johdon jännite: 120V , Suunnittelu: Sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva , Kanavan viimeistely: PVC-päällystetty , Tuulettimen pyörän materiaali: Teräs , Jalkamateriaali: Kumi , Polttoainetyyppi: Bensiini , Sulakevahvistimet: 30A , Sulakkeen tyyppi: Inline 30A , Grilli materiaali: Teräs , Kahvan mittari: 16 ga. , Kahvan tyyppi: Integroitu , Asunnon viimeistely: Puuteroitu , Kotelon materiaali: Teräs , Napan materiaali: Alumiini , Imuaukon koko: 8" , Max. Kanavalämpötila: 180 astetta F , Max. Tulopaine: 60 psi , Max. Lämpötila: 180 astetta F , Min. Nykyinen: 6.8A , Min. Virtaus vapaassa ilmassa: 760 CFM , Min. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 500 CFM , Min. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 360 CFM , Jalkojen lukumäärä: 4 , Siiven numero: 4 , vaihe: 1 , Levyn viimeistely: Puuteroitu , Levymittari: 12 ga. , Pistoketyyppi: 3 piikki , Aloitustyyppi: Kaksoiskondensaattori , Pinta: Yksi kerros , wattia: 1875W