Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAZ382NNTFX 2 -reikäinen kapea kieli pitkä tynnyri Cu Lug | AB6XGU 22P091

BURNDY YAZ382NNTFX 2-reikäinen kapea, pitkä tynnyri Cu Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGU Malli: YAZ382NNTFXRistiviite: 22P091

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää kapea kieli pitkä tynnyri CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko500 kilometriä
Kaapelikoko500 kilometriä
VärikoodiVaaleanpunainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodiL99
Reikäkeskus loppuun0.62 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-5/8
Pituus6.72 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1.75 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YAZ342NT38FX 2-reikäinen kapea kielen pitkä tynnyri Cu F x Lug | AB6XGW 22P094 YAZ342NT38FX3 / 8 "374 kilometriä350 kilometriä0.96 "sininen190.41 "Kaksi reikää kapea kieli pitkä tynnyri CU Flex Lug€119.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAZ382NNTFX 2-reikäinen kapea, pitkä tynnyri Cu Lug
€157.46 / yksikkö