Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA60MI -kansiyksikkö, 60 A, harmaa | AE9NEL 6KYA9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA60MI kansikokoonpano, 60 A, harmaa

Varastossa
Tuote: AE9NEL Malli: CA60MIRistiviite: 6KYA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon kokoonpano
Ampeeria60
VäriHarmaa
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumääräKaikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA420MI -kansiyksikkö, 20 A, 4-johdin, harmaa | AE9NEJ 6KYA7 CA420MI204€82.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA3430MI Kansi, 30 A, harmaa | AE9NEK 6KYA8 CA3430MI303 ja 4€94.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA100MI -kansiyksikkö, 100 A, harmaa | AE9NEM 6KYC0 CA100MI100Kaikki€134.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CA60MI kansikokoonpano, 60 A, harmaa
€132.01 / yksikkö