SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, ohjaussauva


Schneider Electricin 30 mm joystick-kytkimet ovat ihanteellisia laitteiden asennon ja suunnan tarkkaan manipulointiin. Niitä käytetään ohjaamaan robottiaseiden, nostureiden ja muiden koneiden liikettä valvonta- ja turvallisuusalalla, pelaamisessa, teollisuusautomaatiossa ja ilmailualalla.

Suodattaa
kehys: Metalli , Yhteydenottolomake: 2NO / 2NC , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , IP-luokitus: 66 , NEMA-luokitus: 4, 13 , Koko: 30mm
TyyliMalliToimintaTyyppiHinta (ei alv)
A
9001K37
Ylläpidetty: Vaaka- ja pystykäyttöEi-lukittuva€520.58
A
9001K36
Ylläpidetään salpa-, vaaka- ja pystysuunnassalatching€520.58
A
9001K35
Hetkellinen: Kevään paluu keskelle, vaaka- ja pystykäyttöEi-lukittuva€504.95
B
9001K34
Hetkellinen: Kevään paluu keskelle salpa-, vaaka- ja pystysuunnassalatching€504.95

Toimintamekanismi

  • Pidä ohjaussauvasta lujasti kiinni sille tarkoitetusta kahvasta tai kahvasta.
  • Tunnista suunta, johon haluat siirtää tai ohjata kytkettyä laitetta tai järjestelmää.
  • Paina kevyesti ja liikuta ohjaussauvaa haluttuun suuntaan.
  • Kiinnitä huomiota kytketyn laitteen tai järjestelmän reaktioon, kun liikutat ohjaussauvaa.

Ominaisuudet

  • Näitä joystick-kytkimiä voidaan käyttää pysty- ja vaakasuunnassa, mikä mahdollistaa joustavat ohjausvaihtoehdot eri suuntiin.
  • Niissä on metallirakenteet, jotka tarjoavat lujuutta luotettavaan ja pitkäikäiseen toimintaan.
  • Nämä joystick-ohjaimet sisältävät ylläpidettyjä / hetkellisiä toimintoja, jotka tarjoavat joustavuutta kytkimen käyttäytymisessä käytön jälkeen.
  • Niissä on lukitus / ei-salpaava vaihtoehto, joka tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tilansa aktivoinnin jälkeen vai palata alkuperäiseen tilaan vapautettaessa.
  • Tietyissä malleissa on normaalisti avoimet ja normaalisti suljetut kosketinkonfiguraatiot, jotka tarjoavat joustavuutta eri toimintojen kytkemiseen ja ohjaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä joystick-kytkimet?

  • Määritä joystick-kytkimen asennuspaikka.
  • Valmistele asennuspinta varmistamalla, että se on puhdas ja tasainen.
  • Liitä johdot mukana toimitetun kaavion mukaan.
  • Kiinnitä joystick-kytkin tukevasti asennuspintaan.
  • Reititä johdot huolellisesti vaurioiden välttämiseksi.
  • Liitä joystick-kytkin ohjattavaan laitteeseen tai järjestelmään.
  • Testaa joystick-kytkimen toimivuus ennen asennuksen viimeistelyä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa ohjaussauvakytkimiä sovellukseeni?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat toimivuus, kestävyys, sähköluokitus, asennus ja koko.

Kuinka puhdistaa nämä joystick-kytkimet?

  • Irrota virtalähde turvallisuuden varmistamiseksi puhdistuksen aikana.
  • Käytä paineilmaa pölyn ja roskien puhaltamiseen pois ohjaussauvakytkimien ympäriltä.
  • Pyyhi kytkimet varovasti kostealla liinalla tai vanupuikolla, joka on kostutettu miedolla puhdistusliuoksella tai isopropyylialkoholilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?